Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret de vis à bois ASSY® 4 CS inox A2, brut, filetage partiel, tête fraisée, 705 pièces

ASSY 4 CS inox A2 TG RW tte fraisée 705 pcs Sysko
ASS-VIS-ASSY4-TF-TG-RW-CS-A2-705PCS

Art. N° 5964018700

EAN 4062856282289

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de vis à bois ASSY® 4 CS inox A2, brut, filetage partiel, tête fraisée, 705 pièces

Art. N° 5964018700
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
Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Puissance accrue grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Stabilité améliorée, travail à une main, positionnement précis grâce à une meilleure prise et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Raccord optimal pour la quincaillerie ou dans les produits en bois à forte densité


  • Pour le raccord d'éléments avec des vis en acier à filetage total

  • Ajustement parfait de la tête à 90° dans les éléments avec des fraises en métal

  • Serrage sans fraisage de tête en raison de l'absence d'éléments de fraisage sous la tête

  • La tête est insérée par pression


Couple de rupture plus élevé


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage simple

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Faible écart dû à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme dans la pointe

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A2 résistant à la rouille, austénitique et non magnétique

  • Utilisable dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologation ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les assemblages bois-bois conçus pour le serrage


Le filetage partiel qui commence immédiatement sous la tige permet des assemblages bois-bois conçus pour le serrage. Le filetage de la vis est entièrement positionné dans le composant inférieur une fois vissé.



Peut être utilisée pour les applications extérieures et la classe d'utilisation 3

Mode d'emploi
  • Pour accroître l'effet de serrage ou la résistance admissible sous la tête, il est recommandé d'utiliser des rondelles parfaitement adaptées à ASSY 4

  • Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi-statiques

  • Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé

  • Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer doit être supérieure à la longueur de la tige

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Taraudage

Filetage simple

Type d’entrainement

RW

Matière

Acier inoxydable A2

Nombre de pièces de l'assortiment

705 PCS

Type d'application

Façade, Terrasse, Clôture, Construction en bois structurelle, Construction d'éléments, Construction en panneaux de bois, Construction en bois, Zone humide, Jeu, A l'air libre, Ame, Balcon

Conforme à la norme RoHS

Oui

Coffret de vis à bois ASSY® 4 CS inox A2, brut, filetage partiel, tête fraisée, 705 pièces comprenant:
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 A2 CS inox A2 brut filetage partiel tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FP-A2-RW20-4X40/24

Description:
4 x 40 mm
Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments
Quantité: 100 x
75 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 A2 CS inox A2 brut filetage partiel tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FP-A2-RW20-4X45/29

Description:
4 x 45 mm
Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments
Quantité: 75 x
75 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 A2 CS inox A2 brut filetage partiel tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FP-A2-RW20-4X50/34

Description:
4 x 50 mm
Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments
Quantité: 75 x
75 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 A2 CS inox A2 brut filetage partiel tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FP-A2-RW20-4X60/39

Description:
4 x 60 mm
Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments
Quantité: 75 x
50 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 A2 CS inox A2 brut filetage partiel tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FP-A2-RW20-4,5X50/33

Description:
4.5 x 50 mm
Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments
Quantité: 50 x
50 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 A2 CS inox A2 brut filetage partiel tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FP-A2-RW20-4,5X60/38

Description:
4.5 x 60 mm
Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments
Quantité: 50 x
50 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 A2 CS inox A2 brut filetage partiel tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FP-A2-RW20-4,5X70/43

Description:
4.5 x 70 mm
Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments
Quantité: 50 x
50 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 A2 CS inox A2 brut filetage partiel tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FP-A2-RW20-4,5X80/48

Description:
4.5 x 80 mm
Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments
Quantité: 50 x
50 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 A2 CS inox A2 brut filetage partiel tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FP-A2-RW20-5X50/32

Description:
5 x 50 mm
Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments
Quantité: 50 x
50 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 A2 CS inox A2 brut filetage partiel tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FP-A2-RW20-5X60/42

Description:
5 x 60 mm
Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments
Quantité: 50 x
40 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 A2 CS inox A2 brut filetage partiel tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FP-A2-RW20-5X70/42

Description:
5 x 70 mm
Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments
Quantité: 40 x
40 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 A2 CS inox A2 brut filetage partiel tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FP-A2-RW20--5X80/52

Description:
5 x 80 mm
Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments
Quantité: 40 x
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Description:
370 x 278 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L50MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
x 5 pcs