Coffret de vis TH ISO4017, écrous hexagonaux ISO4032 et rondelles plates ISO7089 en inox A2 1350 pièces comprenant:
100
x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, A2-50 et acier inoxydable A2-70, brut
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE7-M4X10
Quantité:
100
x
100
x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, A2-50 et acier inoxydable A2-70, brut
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE7-M4X16
Quantité:
100
x
50
x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, A2-50 et acier inoxydable A2-70, brut
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE8-M5X16
Quantité:
50
x
50
x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, A2-50 et acier inoxydable A2-70, brut
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE8-M5X20
Quantité:
50
x
50
x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, A2-50 et acier inoxydable A2-70, brut
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE10-M6X16
Quantité:
50
x
50
x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, A2-50 et acier inoxydable A2-70, brut
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE10-M6X25
Quantité:
50
x
25
x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, A2-50 et acier inoxydable A2-70, brut
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE13-M8X20
Quantité:
25
x
25
x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, A2-50 et acier inoxydable A2-70, brut
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE13-M8X30
Quantité:
25
x
200
x
Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut
ECR-ISO4032-A2/70-CLE7-M4
Quantité:
200
x
100
x
Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut
ECR-ISO4032-A2/70-CLE8-M5
Quantité:
100
x
100
x
Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut
ECR-ISO4032-A2/70-CLE-M6
Quantité:
100
x
50
x
Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut
ECR-ISO4032-A2/70-CLE13-M8
Quantité:
50
x
200
x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV
ROND-ISO7089-A2-200HV-4
Quantité:
200
x
100
x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV
ROND-ISO7089-A2-200HV-5
Quantité:
100
x
100
x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV
ROND-ISO7089-A2-200HV-6
Quantité:
100
x
50
x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV
ROND-ISO7089-A2-200HV-8
Quantité:
50
x
1
x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1
INSERT PLASTIQ 4.4.1 16 COMPART
Description:
Nombre de compartiments: 16 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 52 x 78 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité:
1
x
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.