Coffret de vis TH ISO4017, écrous hexagonaux ISO4032 et rondelles plates ISO7089 en acier zingué 1 350 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
Coffret de vis TH, rondelles plates et écrous acier zingué
ASS. VIS ÉCROUS RONDELLES SS CHANFREINS
Art. N° 5964005709
EAN 4056807710860
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | ISO 4017, ISO 4032, ISO 7089 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Nombre de pièces de l'assortiment | 1350 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 4300,000 g |
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE7-(A2K)-M4X10
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE7-(A2K)-M4X16
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE8-(A2K)-M5X16
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE8-(A2K)-M5X20
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE10-(A2K)-M6X16
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE10-(A2K)-M6X25
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X20
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X30
ECROU-ISO4032-8-CLE10-(A2K)-M6
ECROU-ISO4032-8-CLE13-(A2K)-M8
ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-4
ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-5
ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-6
ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-8