Coffret de vis TH FT ISO 4017 inox A2 Sysko 975 pièces
Coffret de vis TH FT ISO 4017 inox A2 Sysko
ASS-VIS-TH-FT-ISO4017-INOX-A2-975PCS
Art. N° 5964009603
EAN 4056807209470
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Vis hexagonales avec filetage total M4, M5, M6 et M8
La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | ISO 4017 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 70 |
Finition | Brut |
Type de filetage | Filetage métrique |
Nombre de pièces de l'assortiment | 975 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Poids du produit (par pièce) | 5600,000 g |
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE7-M4X10
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE7-M4X16
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE7-M4X20
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE7-M4X25
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE8-M5X10
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE8-M5X16
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE8-M5X20
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE8-M5X25
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE10-M6X10
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE10-M6X16
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE10-M6X20
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE10-M6X25
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE13-M8X10
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE13-M8X16
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE13-M8X25
VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE13-M8X30