Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret de vis TF ISO10642, rondelles plates ISO7089 et écrous hexagonaux ISO4032 en inox A2 1350 pièces

Coffret de vis TF, rondelles plates et écrous
ASS. VIS TF-ROND PLATES-ÉCR A2 1350PCS
SYSTEMKOFFER

Art. N° 5964010001
EAN 4056807209005

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Vis tête fraisée à douille six pans ISO 10642/écrous hexagonaux ISO 4032/rondelles de réparation à ailettes ISO 7089, acier inoxydable A2 dans un système de rangement à compartiments 4.4.1

Vis tête fraisée avec rondelles et écrous : M4, M5, M6 et M8

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

070

Finition

Brut

Nombre de pièces de l'assortiment

1350 PCS

Poids du produit (par pièce)

4400.000 g

Dimensions du système

4.4.1

Coffret de vis TF ISO10642, rondelles plates ISO7089 et écrous hexagonaux ISO4032 en inox A2 1350 pièces comprenant:
100 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE2,5-M4X12

Quantité: 100 x
100 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE2,5-M4X20

Quantité: 100 x
50 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE3-M5X16

Quantité: 50 x
50 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE3-M5X25

Quantité: 50 x
50 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE4-M6X16

Quantité: 50 x
50 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE4-M6X25

Quantité: 50 x
25 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE5-M8X25

Quantité: 25 x
25 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE5-M8X30

Quantité: 25 x
200 x
Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut

ECR-ISO4032-A2/70-CLE7-M4

Description:
M4
Quantité: 200 x
100 x
Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut

ECR-ISO4032-A2/70-CLE8-M5

Description:
M5
Quantité: 100 x
100 x
Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut

ECR-ISO4032-A2/70-CLE-M6

Description:
M6
Quantité: 100 x
50 x
Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut

ECR-ISO4032-A2/70-CLE13-M8

Description:
M8
Quantité: 50 x
200 x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV

ROND-ISO7089-A2-200HV-4

Quantité: 200 x
200 x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV

ROND-ISO7089-A2-200HV-5

Quantité: 200 x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV
100 x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV

ROND-ISO7089-A2-200HV-6

Quantité: 100 x
50 x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV

ROND-ISO7089-A2-200HV-8

Quantité: 50 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 16 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 16 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 52 x 78 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x