Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret de tarauds à main HSS DIN 352 21 pcs

Coffret de tarauds à main HSS DIN 352 21 pcs Syska
HNDTAP-CAS-IN-MET-(M3-M12)-JE-1SA

Art. N° 0639000021

EAN 4065233072244

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de tarauds à main HSS DIN 352 21 pcs

Art. N° 0639000021
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
Comporte un taraud ébaucheur (forme A), un taraud intermédiaire (forme D) et un troisième taraud (forme C) dans les tailles M3-M12 pour produire manuellement des filetages métriques ISO DIN13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, des métaux non ferreux et des matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm² Disponible dans la cassette système ORSY®.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

21 PCS

Normes

DIN 352

Matière

HSS

Coffret de tarauds à main HSS DIN 352 21 pcs comprenant:
1 x
Taraud à main ébaucheur HSS DIN 352

TARAUD À MAIN M10

Description:
M10 x 1,5
Avec découpe de forme A pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main ébaucheur HSS DIN 352

TARAUD À MAIN M12

Description:
M12 x 1,75
Avec découpe de forme A pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main ébaucheur HSS DIN 352

TARAUD À MAIN M3

Description:
M3 x 0,5
Avec découpe de forme A pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main ébaucheur HSS DIN 352

TARAUD À MAIN M4

Description:
M4 x 0,7
Avec découpe de forme A pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main ébaucheur HSS DIN 352

TARAUD À MAIN M5

Description:
M5 x 0,8
Avec découpe de forme A pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main ébaucheur HSS DIN 352

TARAUD À MAIN M6

Description:
M6 x 1,0
Avec découpe de forme A pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main ébaucheur HSS DIN 352

TARAUD À MAIN M8

Description:
M8 x 1,25
Avec découpe de forme A pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main intermédiaire HSS DIN 352

TARAUD INTERMÉDIAIRE M10

Description:
M10 x 1,5
Avec découpe de forme D pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main intermédiaire HSS DIN 352

TARAUD INTERMÉDIAIRE M12

Description:
M12 x 1,75
Avec découpe de forme D pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main intermédiaire HSS DIN 352

TARAUD INTERMÉDIAIRE M3

Description:
M3 x 0,5
Avec découpe de forme D pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main intermédiaire HSS DIN 352

TARAUD INTERMÉDIAIRE M4

Description:
M4 x 0,7
Avec découpe de forme D pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main intermédiaire HSS DIN 352

TARAUD INTERMÉDIAIRE M5

Description:
M5 x 0,8
Avec découpe de forme D pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main intermédiaire HSS DIN 352

TARAUD INTERMÉDIAIRE M6

Description:
M6 x 1,0
Avec découpe de forme D pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main intermédiaire HSS DIN 352

TARAUD INTERMÉDIAIRE M8

Description:
M8 x 1,25
Avec découpe de forme D pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main finisseur HSS DIN 352

TARAUD FINISSEUR M10

Description:
M10 x 1,5
Avec découpe de forme C pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main finisseur HSS DIN 352

TARAUD FINISSEUR M12

Description:
M12 x 1,75
Avec découpe de forme C pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main finisseur HSS DIN 352

TARAUD FINISSEUR M3

Description:
M3 x 0,5
Avec découpe de forme C pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main finisseur HSS DIN 352

TARAUD FINISSEUR M4

Description:
M4 x 0,7
Avec découpe de forme C pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main finisseur HSS DIN 352

TARAUD FINISSEUR M5

Description:
M5 x 0,8
Avec découpe de forme C pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main finisseur HSS DIN 352

TARAUD FINISSEUR M6

Description:
M6 x 1
Avec découpe de forme C pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
1 x
Taraud à main finisseur HSS DIN 352

TARAUD FINISSEUR M8

Description:
M8 x 1,25
Avec découpe de forme C pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TOURNE-GAUCHE-REG-DIN1814-PERF-GR0-M1-M8

Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M1-M10

Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TOURNE-GAUC-REG-DIN1814-PER-GR1,5-M1-M12

Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M4-M12

Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M5-M20

Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M9-M27

Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ5-(M12-33

Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications