Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret de rondelles double de sécurité acier avec versions larges/étroites Sysko 500 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.

Coffret rondelles double de sécurité acier Sysko
ASS. ROND. DBLE DE SÉCU. BF/SF AC 500PCS

Art. N° 5964040100

EAN 4056807699868

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de rondelles double de sécurité acier avec versions larges/étroites Sysko 500 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.

Art. N° 5964040100
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
Acier, Delta Protekt (DPE), versions étroite (SF) et large (BF)

Général :


Rondelle de sécurité conforme à la norme DIN 25201 pour éviter le desserrage d'assemblages soumis à des contraintes latérales, à des vibrations ou à des oscillations.



Résistance à la corrosion :


600 h sans corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - à titre comparatif : 96 h zingué bichromaté (A2C)



Fonction :


Blocage haute fiabilité car les surfaces en coin remontent entre les deux rondelles de blocage. La tenue de la vis est assurée par précontrainte et non par friction.



Avantages :


  • Facile à monter et démonter (les rondelles doubles de sécurité sont déjà collées par paires)

  • Système frein de vis testé (éléments de verrouillage empêchant le dévissage) avec des contraintes élevées et faibles

  • Particulièrement adaptée aux charges dynamiques, même en cas d'utilisation avec des lubrifiants

  • Peut être réutilisé plusieurs fois sans perte de qualité

  • Protège les surfaces

  • Peut également être utilisé avec des vis haute résistance 8.8, 10.9 et 12.9 et les écrous correspondants

  • Disponible en acier ou en acier inoxydable (autres matériaux disponibles sur demande)

  • Avec surface de contact large ou étroite
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Delta Protect, incolore, tenue BS 960H, épaisseur du revêtement 10µm

Conforme à la norme RoHS

Oui

Durée de protection anticorrosion

600 h

Fonction de verrouillage

Système anti-desserrage, verrouillage

Poids du produit (par pièce)

2500,000 g

Nombre de pièces de l'assortiment

500 PCS

Coffret de rondelles double de sécurité acier avec versions larges/étroites Sysko 500 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. comprenant:
50 x
Rondelle de sécurité autobloquante Série W.TEC, forme large

ROND-SECU-LARGE-BF-(DPE)-5

Description: Rondelle de sécurité autobloquante : évite efficacement le desserrage des assemblages à vis soumis à des vibrations, à des contraintes latérales ou à des oscillations.
Quantité: 50 x
50 x
Rondelle de sécurité autobloquante Série W.TEC, forme large

ROND-SECU-LARGE-BF-(DPE)-6

Description: Rondelle de sécurité autobloquante : évite efficacement le desserrage des assemblages à vis soumis à des vibrations, à des contraintes latérales ou à des oscillations.
Quantité: 50 x
50 x
Rondelle de sécurité autobloquante Série W.TEC, forme large

ROND-SECU-LARGE-BF-(DPE)-8

Description: Rondelle de sécurité autobloquante : évite efficacement le desserrage des assemblages à vis soumis à des vibrations, à des contraintes latérales ou à des oscillations.
Quantité: 50 x
25 x
Rondelle de sécurité autobloquante Série W.TEC, forme large

ROND-SECU-LARGE-BF-(DPE)-10

Description: Rondelle de sécurité autobloquante : évite efficacement le desserrage des assemblages à vis soumis à des vibrations, à des contraintes latérales ou à des oscillations.
Quantité: 25 x
25 x
Rondelle de sécurité autobloquante Série W.TEC, forme large

ROND-SECU-LARGE-BF-(DPE)-12

Description: Rondelle de sécurité autobloquante : évite efficacement le desserrage des assemblages à vis soumis à des vibrations, à des contraintes latérales ou à des oscillations.
Quantité: 25 x
50 x
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-4

Description: Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
Quantité: 50 x
50 x
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-5

Description: Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
Quantité: 50 x
50 x
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-6

Description: Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
Quantité: 50 x
50 x
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-8

Description: Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
Quantité: 50 x
25 x
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-10

Description: Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
Quantité: 25 x
25 x
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-12

Description: Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
Quantité: 25 x
50 x
Rondelle de sécurité autobloquante Série W.TEC, forme large

ROND-SECU-LARGE-BF-(DPE)-4

Description: Rondelle de sécurité autobloquante : évite efficacement le desserrage des assemblages à vis soumis à des vibrations, à des contraintes latérales ou à des oscillations.
Quantité: 50 x