Coffret de rondelles de blocage striées Stahl Geomet type M/Z 700 pièces dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
Coffret rondelles striées Stahl Geomet type M/Z
ASS. ROND. STRIÉES AC GEOMET M/Z 700PCS
Art. N° 5964040101
EAN 4056807748849
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Verrouillage ajusté et puissant et positif de connexions à vis pour empêcher le desserrage et le dévissage
- Type M : pour vis à support de tête normal
- Type Z : pour vis à tête cylindrique et vis à tête hexagonale
- Acier ressort trempé 420-510 HV 10, revêtement GEOMET® 321
- Verrouillage par friction grâce à l'effet de ressort
- Verrouillage positif grâce aux stries spécifiques
- Réutilisable
- Ne détériore pas la surface de contact (la rondelle ne tourne pas durant l'installation).
- Faible dispersion du couple de serrage
- Usage universel, par ex. convient aux fixations avec trous oblongs et sur tôles
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Geomet 321 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Nombre de pièces de l'assortiment | 700 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 3200,000 g |
ROND-CONIQUE-STRIEE-Z-(FLZN480H)-Ø10,2MM
ROND-CONIQUE-STRIEE-Z-(FLZN480H)-Ø12,4MM
ROND-CONIQUE-STRIEE-Z-(FLZN480H)-Ø14,4MM
ROND-CONIQUE-STRIEE-Z-(FLZN480H)-Ø16,4MM
ROND-CONIQUE-STRIEE-Z-(FLZN480H)-Ø6,1MM
ROND-CONIQUE-STRIEE-Z-(FLZN480H)-Ø8,2MM
ROND-CONIQUE-STRIEE-M-(FLZN480H)-Ø10,2MM
ROND-CONIQUE-STRIEE-M-(FLZN480H)-Ø12,4MM
ROND-CONIQUE-STRIEE-M-(FLZN480H)-Ø14,4MM
ROND-CONIQUE-STRIEE-M-(FLZN480H)-Ø16,4MM
ROND-CONIQUE-STRIEE-M-(FLZN480H)-Ø6,1MM
ROND-CONIQUE-STRIEE-M-(FLZN480H)-D8,2