Coffret de rivets aveugles tête plate cuivre/bronze avec pince 754 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. comprenant:
1
x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D3,1
ZEBRA
Description:
3.1 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
FORET MÉTAL HSS DIN 1897 TYPE RN D3,3MM
ZEBRA
Description:
3.3 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
FORET MÉTAL HSS DIN 1897 TYPE RN D4,1MM
ZEBRA
Description:
4.1 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Pince à rivets manuelle ZEBRA
PINCE À RIVETS MANUELLE
ZEBRA
Description:
2,4-4 mm
Pour le traitement des rivets aveugles de 2,4 mm, 3 mm et 4 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de 5 mm de diamètre en aluminium
Quantité:
1
x
100
x
Rivet aveugle tête plate cuivre/bronze
RIV-AV-TP-CUIVRE/BRONZE-(5-7)-3X10
Description:
3,0 x 10,0
Manchon : Cuivre brut. Tige : Bronze brut
Quantité:
100
x
100
x
Rivet aveugle tête plate cuivre/bronze
RIV-AV-TP-CUIVRE/BRONZE-(1,5-3)-3X6
Description:
3,0 x 6,0
Manchon : Cuivre brut. Tige : Bronze brut
Quantité:
100
x
100
x
Rivet aveugle tête plate cuivre/bronze
RIV-AV-TP-CUIVRE/BRONZE-(3-5)-3X8
Description:
3,0 x 8,0
Manchon : Cuivre brut. Tige : Bronze brut
Quantité:
100
x
100
x
Rivet aveugle tête plate cuivre/bronze
RIV-AV-TP-CUIVRE/BRONZE-(5-7)-3,2X10
Description:
3,2 x 10,0
Manchon : Cuivre brut. Tige : Bronze brut
Quantité:
100
x
100
x
Rivet aveugle tête plate cuivre/bronze
RIV-AV-TP-CUIVRE/BRONZE-(1,5-3)-3,2X6
Description:
3,2 x 6,0
Manchon : Cuivre brut. Tige : Bronze brut
Quantité:
100
x
100
x
Rivet aveugle tête plate cuivre/bronze
RIV-AV-TP-CUIVRE/BRONZE-(3-5)-3,2X8
Description:
3,2 x 8,0
Manchon : Cuivre brut. Tige : Bronze brut
Quantité:
100
x
75
x
Rivet aveugle tête plate cuivre/bronze
RIV-AV-TP-CUIVRE/BRONZE-(1,5-2,5)-4X6
Description:
4,0 x 6,0
Manchon : Cuivre brut. Tige : Bronze brut
Quantité:
75
x
75
x
Rivet aveugle tête plate cuivre/bronze
RIV-AV-TP-CUIVRE/BRONZE-(3,5-4,5)-4X8
Description:
4,0 x 8,0
Manchon : Cuivre brut. Tige : Bronze brut
Quantité:
75
x
8
x
Système de rangement de boîtes
BOITE DE RANGEMENT 1.1.1
Description:
1.1.1
Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
Quantité:
8
x
1
x
Système de rangement de boîtes
BOITE DE RANGEMENT 2.4.1
SYSTEMKOFFER
Description:
2.4.1
Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
Quantité:
1
x
1
x
Séparateur pour système de rangement de boîtes
SEPARATEUR DE BOITE RANGEMENT 2.X.1
SYSTEMKOFFER
Description:
Pour une personnalisation des compartiments des systèmes de rangement
Quantité:
1
x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.