Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret de rivets aveugles/inserts taraudés, 75 ans de Würth 925 pcs dans un rangement à compartiments 8.4.1.

Coffret de rivets aveugles + inserts filetés Sysko
ASS-RIVET-AV+INSERTS-FIL-ALU/ALU-925PCS

Art. N° 5964514506

EAN 4062856244423

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de rivets aveugles/inserts taraudés, 75 ans de Würth 925 pcs dans un rangement à compartiments 8.4.1.

Art. N° 5964514506
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
Rivet aveugle, tête bombée, ISO 15981, aluminium/aluminium. Inserts taraudés, tête bombée, aluminium.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

925 PCS

Dimensions du système

8.4.1

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Coffret de rivets aveugles/inserts taraudés, 75 ans de Würth 925 pcs dans un rangement à compartiments 8.4.1. comprenant:
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D3,3

Description:
3.3 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

FORET HSCO OXID 5D Ø4,1

Description:
4.1 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

FORET HSCO OXID 5D Ø4,9

Description:
4.9 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

FORET HSCO OXID 5D Ø6,1

Description:
6.1 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D7,1

Description:
7.1 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D9,1

Description:
9.1 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde

MÈCHE COBALT -OXYDE-D11,1

Description:
11.1 mm
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Pince à rivets manuelle ZEBRA

PINCE À RIVETS MANUELLE

Description:
2,4-4 mm
Pour le traitement des rivets aveugles de 2,4 mm, 3 mm et 4 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de 5 mm de diamètre en aluminium
Quantité: 1 x
1 x
Pince à inserts filetés ZEBRA

PINCE POUR RIVET TUBULAIRE (D3MM-8MM)

Description: Pince à rivets aveugles avec système de changement rapide de buse pour une utilisation avec des inserts taraudés M3 à M8 (pour la mise en place d'inserts M8, veillez à réaliser un test au préalable.)
Quantité: 1 x
1 x
Mandrin fileté avec buse

EMBOUCHURE M4 POUR 0917 101

Description:
M4
Pour tous les rivets taraudés à tête cylindrique bombée et tête fraisée de la famille d'articles 0948
Quantité: 1 x
1 x
Mandrin fileté avec buse

EMBOUCHURE M5 POUR 0917 101

Description:
M5
Pour tous les rivets taraudés à tête cylindrique bombée et tête fraisée de la famille d'articles 0948
Quantité: 1 x
1 x
Mandrin fileté avec buse

EMBOUCHURE M6 POUR 0917 101

Description:
M6
Pour tous les rivets taraudés à tête cylindrique bombée et tête fraisée de la famille d'articles 0948
Quantité: 1 x
1 x
Mandrin fileté avec buse

EMBOUCHURE M8 POUR 0917 101

Description:
M8
Pour tous les rivets taraudés à tête cylindrique bombée et tête fraisée de la famille d'articles 0948
Quantité: 1 x
100 x
Insert fileté aluminium tête plate multi-usage

INS-TAR-TP-MEP-ALU-(1,5-6,0)-6,0X14,0-M4

Description: Inserts taraudés innovants et brevetés avec large plage de longueur de serrage, aluminium
Quantité: 100 x
100 x
Insert fileté aluminium tête plate multi-usage

INS-TAR-TP-MEP-ALU-(1,5-6,0)-7,0X15,0-M5

Description: Inserts taraudés innovants et brevetés avec large plage de longueur de serrage, aluminium
Quantité: 100 x
50 x
Insert fileté aluminium tête plate multi-usage

INS-TAR-TP-MEP-ALU-(1,5-6,0)-9,0X17,5-M6

Description: Inserts taraudés innovants et brevetés avec large plage de longueur de serrage, aluminium
Quantité: 50 x
25 x
Insert fileté aluminium tête plate multi-usage

INS-TAR-TP-MEP-ALU(1,5-7,5)-11,0X21,5-M8

Description: Inserts taraudés innovants et brevetés avec large plage de longueur de serrage, aluminium
Quantité: 25 x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate aluminium/aluminium
100 x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate aluminium/aluminium

RIV-ISO15981-ALU/ALU-(1,5-3,5)-3,2X6,0

Quantité: 100 x
100 x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate aluminium/aluminium

RIV-ISO15981-ALU/ALU-(3,5-5,0)-3,2X8,0

Quantité: 100 x
100 x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate aluminium/aluminium

RIV-ISO15981-ALU/ALU-(5,0-6,5)-4,0X10,0

Quantité: 100 x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate aluminium/aluminium
100 x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate aluminium/aluminium

RIV-ISO15981-ALU/ALU-(1,0-3,0)-4,0X6,0

Quantité: 100 x
100 x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate aluminium/aluminium

RIV-ISO15981-ALU/ALU-(3,0-5,0)-4,0X8,0

Quantité: 100 x
50 x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate aluminium/aluminium

RIV-ISO15981-ALU/ALU-(4,0-6,0)-4,8X10,0

Quantité: 50 x
50 x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate aluminium/aluminium

RIV-ISO15981-ALU/ALU-(6,0-8,0)-4,8X12,0

Quantité: 50 x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate aluminium/aluminium
50 x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate aluminium/aluminium

RIV-ISO15981-ALU/ALU-(2,5-4,0)-4,8X8,0

Quantité: 50 x