Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Coffret de machines à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A/TG 12-A avec coffret d’embouts

Coffret visseuse + mini-meuleuse + 30 embouts
COFFRET LI-ION 12V BS 12-A + TG 12-A
MASTER

Art. N° 5700120001

Prix affichés aux clients après connexion

Coffret de machines à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A/TG 12-A avec coffret d’embouts

Art. N° 5700120001

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Coffret machines Li-Ion 12 V avec un système de rangement à compartiments pratique, contenant une visseuse-perceuse, une meuleuse, un chargeur, deux batteries 2 Ah, un coffret de 31 embouts ainsi que plusieurs disques à tronçonner.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité(X)

Coffret de machines à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A/TG 12-A avec coffret d’embouts comprenant :

 
Quantité
Produit
Description
Coffret d'embouts 6 pans 1/4 pouce 31 pièces, porte-embout
1 x
Coffret dembouts 6 pans 1/4 pouce 31 pièces, porte-embout COFFRET 30 EMBOUTS AVEC CLIP CEINTUR
Description : Coffret d'embouts pratique contenant tous les embouts universels et un porte-embout
Quantité : 1 x
Disque à tronçonner Speed plus pour l'acier inoxydable Très rapide
2 x
Disque à tronçonner Speed plus pour lacier inoxydable Très rapide DISQUE A COUPER -SPEED-INOX 76X1,0/10 ZEBRA
Art. N° 0664130761
Description : Spécialement adapté aux profilés et aux tuyaux à parois fines, aux tôles fines, aux panneaux de carrosserie, etc.
Quantité : 2 x
Disque à tronçonner, à revêtement carbure
1 x
Disque à tronçonner, à revêtement carbure DISQUE CARBURE TUNGSTENE 76X1,8X10
Art. N° 0667410076
Description : Le disque en granulés de métal dur garantit non seulement une excellente durabilité, mais également une coupe rapide avec la tronçonneuse.
Quantité : 1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2
1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2 COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2
Art. N° 5581011000
Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A
1 x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A VISSEUSE LI-ION BS 12-A SANS BAT. MASTER
Art. N° 570011101
Description : Visseuse-perceuse lithium-ion 12 V extrêmement compacte et puissante. Idéale pour toutes les applications de perçage et vissage peu intensives. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Quantité : 1 x
Meuleuse d'angle sans fil TG 12-A
1 x
Meuleuse dangle sans fil TG 12-A MEULEUSE LI-ION TG 12-A SANS BAT. MASTER
Art. N° 570012001
Description : Outil de coupe 12 volts très compact et pratique pour tous les travaux de coupe où la vitesse est un impératif. La capacité de la batterie peut être sélectionnée librement grâce au concept PICK YOUR POWER.
Quantité : 1 x
Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI
1 x
Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI CHARGEUR AL 30-LI
Art. N° 5700896
Description : Chargeur compatible avec les batteries Li-Ion 10,8 V et 12 V
Quantité : 1 x
Batterie Li-Ion 12 V LI
2 x
Batterie Li-Ion 12 V LI BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION
Description :
2 Ah
Batterie Li-Ion 12 V compacte
Quantité : 2 x