Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Coffret de joints toriques impériaux ISO 3601 1050 pcs - ASS-JOINTS-TORIQUES-IMP-2,9-23,4-1050PCS Coffret de joints toriques impériaux ISO 3601 1050 pcs - ASS-JOINTS-TORIQUES-IMP-2,9-23,4-1050PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Coffret de joints toriques impériaux ISO 3601 1050 pcs - ASS-JOINTS-TORIQUES-IMP-2,9-23,4-1050PCS - 1
Coffret de joints toriques impériaux ISO 3601 1050 pcs - ASS-JOINTS-TORIQUES-IMP-2,9-23,4-1050PCS - 2

Coffret de joints toriques impériaux ISO 3601 1050 pcs

Coffret 1050 joints toriques impériaux ISO 3601
ASS-JOINTS-TORIQUES-IMP-2,9-23,4-1050PCS

Art. N° 5964046805

EAN 4046777779233

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de joints toriques impériaux ISO 3601 1050 pcs

Art. N° 5964046805
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
Joint torique, impérial, NBR 70, (2,9–23,4), 850 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
  • caoutchouc nitrile-butadiène (marques, par ex. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Résistance thermique : -30 °C à +100°C

  • Tolérances de dimensions selon la norme DIN ISO 3601-1 B (norme de l'industrie)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

ISO 3601-1

Matière

NBR (caoutchouc nitrile-butadiène)

Couleur

Noir

Dimensions du système

4.4.1

Nombre de pièces de l'assortiment

1050 PCS

Poids du produit (par pièce)

1959,000 g

Conforme à la norme RoHS

Oui

Coffret de joints toriques impériaux ISO 3601 1050 pcs comprenant:
50 x
Joint torique, impérial NBR 70

JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-10,78X2,62

Description:
7/16 in
Quantité: 50 x
50 x
Joint torique, impérial NBR 70

JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-12,37X2,62

Description:
1/2 in
Quantité: 50 x
50 x
Joint torique, impérial NBR 70

JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-13,95X2,62

Description:
9/16 in
Quantité: 50 x
50 x
Joint torique, impérial NBR 70

JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-15,54X2,62

Description:
5/8 in
Quantité: 50 x
25 x
Joint torique, impérial NBR 70

JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-17,13X2,62

Description:
11/16 in
Quantité: 25 x
25 x
Joint torique, impérial NBR 70

JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-18,64X3,53

Description:
3/4 in
Quantité: 25 x
25 x
Joint torique, impérial NBR 70

JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-18,72X2,62

Description:
3/4 in
Quantité: 25 x
25 x
Joint torique, impérial NBR 70

JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-20,22X3,53

Description:
13/16 in
Quantité: 25 x
25 x
Joint torique, impérial NBR 70

JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-21,82X3,53

Description:
7/8 in
Quantité: 25 x
25 x
Joint torique, impérial NBR 70

JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-23,40X3,53

Description:
15/16 in
Quantité: 25 x
100 x
Joint torique, impérial NBR 70

JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-2,90X1,78

Description:
1/8 in
Quantité: 100 x
100 x
Joint torique, impérial NBR 70

JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-3,69X1,78

Description:
5/32 in
Quantité: 100 x
100 x
Joint torique, impérial NBR 70

JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-4,47X1,78

Description:
3/16 in
Quantité: 100 x
100 x
Joint torique, impérial NBR 70

JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-5,28X1,78

Description:
7/32 in
Quantité: 100 x
100 x
Joint torique, impérial NBR 70

JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-6,07X1,78

Description:
1/4 in
Quantité: 100 x
100 x
Joint torique, impérial NBR 70

JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-7,66X1,78

Description:
5/16 in
Quantité: 100 x
50 x
Joint torique, impérial NBR 70

JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-9,19X2,62

Description:
3/8 in
Quantité: 50 x
50 x
Joint torique, impérial NBR 70

JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-9,25X1,78

Description:
3/8 in
Quantité: 50 x
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Description:
370 x 278 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu de tournevis crochets pour zones difficiles daccès 4 pièces

ASSORT 4 TOURN CROCHET 165MM - MINI

Pour la dépose et la pose de joints et joints toriques, idéal pour les endroits difficiles d'accès.
x 1 pcs
Spray au silicone

SPRAY SILICONE WURTH 500ML

Assure la protection, la préservation et l'isolation longue durée des composants en plastique, en caoutchouc et en métal extérieurs et intérieurs du véhicule ; bonnes propriétés lubrifiantes