Coffret de joints toriques impériaux ISO 3601-1 330 pcs 330 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
Coffret 330 joints toriques impériaux ISO 3601-1
ASS-JOINTS-TORIQUES-IMP-25-43,82-330PCS
Art. N° 5964046807
EAN 4058794010725
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- NBR est une désignation chimique : caoutchouc nitrile-butadiène (marques, par ex. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Résistance thermique : -30 °C à +100°C
- Tolérances de dimensions selon la norme DIN ISO 3601-1 B (norme de l'industrie)
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | ISO 3601-1 |
Matière | NBR (caoutchouc nitrile-butadiène) |
Couleur | Noir |
Dimensions du système | 4.4.1 |
Nombre de pièces de l'assortiment | 330 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 1205,000 g |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!