Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret de goupilles fendues ISO 1234 acier zingué 475 pièces Sysko 475 pièces dans un coffret de rangement à compartiments 4.4.1

Coffret de goupilles fendues ISO 1234 475pcs Sysko
ASS. GOUP. FEND. ISO1234 ZI 475PCS

Art. N° 5964511700

EAN 4056807351728

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de goupilles fendues ISO 1234 acier zingué 475 pièces Sysko 475 pièces dans un coffret de rangement à compartiments 4.4.1

Art. N° 5964511700
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
ISO 1234, acier zingué

Gamme de dimensions 3,2x40 mm à 6,3x63 mm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

ISO 1234

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Nombre de pièces de l'assortiment

475 PCS

Dimensions du système

4.4.1

Poids du produit (par pièce)

3177,000 g

Conforme à la norme RoHS

Oui

Coffret de goupilles fendues ISO 1234 acier zingué 475 pièces Sysko 475 pièces dans un coffret de rangement à compartiments 4.4.1 comprenant:
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Description:
370 x 278 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
50 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-4X40

Description:
4 x 40
Quantité: 50 x
50 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-4X50

Description:
4 x 50
Quantité: 50 x
50 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-5X40

Description:
5 x 40
Quantité: 50 x
50 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-5X50

Description:
5 x 50
Quantité: 50 x
100 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-3,2X40

Description:
3.2 x 40
Quantité: 100 x
100 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-3,5X63

Description:
3.5 x 63
Quantité: 100 x
50 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-4,5X50

Description:
4.5 x 50
Quantité: 50 x
25 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-6,3X63

Description:
6.3 x 63
Quantité: 25 x