Coffret de douilles 3/8 Zebra métriques avec cliquet anti-poussière 19 pièces
Coffret de douilles 3/8 pouce + cliquet anti-poussière
COFFRET-DOUILLES-3/8ZO-6PANS-19PCS
ZEBRA




Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Assortiment pratique 19 pièces dans une boîte en métal robuste
- Cet assortiment comprend un ensemble compact d'équipements de base, idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide, quasiment indestructible, avec effet de serrage
- Les outils précieux restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
Douilles adaptées aux raccords à vis les plus courants
- L'assortiment 3/8 pouce comprend 14 douilles métriques avec surplats de 6 à 19 mm
Opération de fixation puissante et efficace
- Les deux rallonges rigides, la rallonge coudée et le cardan assurent un transfert de force direct et permettent des mouvements angulaires jusqu'à 8°
Cliquet réversible avec protection contre la poussière pour le travail dans des conditions difficiles, récompensé par le Red Dot Design Award
- Le cliquet élancé présente une tête décalée pour plus de dégagement
- Le mécanisme, doté de 72 dents, dispose de deux types de protection contre la contamination (type de protection IP 5X) et ne nécessite aucun entretien grâce à une lubrification continue
- L'empreinte quatre pans mâle est particulièrement robuste et solide
- Le cliquet réversible est doté d'une poignée en plastique robuste et ergonomique pour un travail confortable et sûr
- La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
- Le levier d'inversion ergonomique permet de basculer facilement entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire. Il est également possible d'appuyer sur la tête du cliquet lors du serrage sans changer accidentellement de direction
- Utilisation particulièrement puissante à une seule main possible
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 19 PCS |
Largeur x hauteur x profondeur | 315 x 40 x 115 mm |
RTCH-LEVR-3/8IN-177MM
ZEBRADOUILLE-3/8-6PANS-M6-POWERDRIVE
ZEBRADOUILLE-3/8-6PANS-M7-POWERDRIVE
ZEBRADOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 8MM
ZEBRADOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 9MM
ZEBRADOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 10MM
ZEBRADOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 11MM
ZEBRADOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 12MM
ZEBRADOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 13MM
ZEBRADOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 14MM
ZEBRADOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 15MM
ZEBRADOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 16MM
ZEBRADOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 17MM
ZEBRADOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 18MM
ZEBRADOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 19MM
ZEBRAVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)