Coffret de douilles 3/8 Zebra métriques avec cliquet 19 pièces
Assortiment de douilles 3/8 pouce, 19 pcs
COFFRET-DOUILLES-3/8ZO-6PANS-19PCS
Art. N° 096503819
EAN 4050382117595
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Assortiment pratique de 19 douilles dans une boîte en métal
- Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport
- D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils
Parfait pour de nombreuses applications
- 14 douilles courtes avec surplats de 6 à 19 mm
- Avec rallonge coudée et cardan
- Elles sont donc adaptées à presque toutes les tâches de vissage
Serrage puissant et efficace
- Les extensions rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force
- Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- Peut être inversé d'une main à l'aide du levier
- Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 19 PCS |
Largeur x hauteur x profondeur | 315 x 40 x 115 mm |
CLIQUET RÉVERSIBLE À LEVIER 3/8
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 8MM
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 9MM
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 10MM
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 11MM
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 12MM
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 13MM
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 14MM
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 15MM
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 16MM
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 17MM
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 18MM
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 19MM
FMINRT-(F.096503819)-310X110X35MM