Coffret de douilles 1/2 six pans mâle longues 6 pièces
Coffret de douilles 1/2 six pans mâle longues 6pcs
SKTWRNCH-SORT-1/2IN-HEXSKT-LONG-6PCS
Art. N° 096501260
EAN 4065746334648
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Serrage puissant et efficace et de haute qualité pour une longue durée de vie
- Avec acier chrome-vanadium éprouvé
- Les surfaces sont recouvertes d'un plaquage chromé et dotées d'une finition satinée matte qui garantit une bonne prise
- La surface résiste de manière permanente à la rouille et garantit une durée de vie plus longue que la moyenne
Rangement en toute sécurité et outils faciles à trouver
- Le boitier métallique stable doté d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse PUR avec effet de serrage
- Les outils restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquant peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
La clé à douille au surplat de 9 mm et de 140 mm de long incluse dans le contenu de la livraison ne peut pas être commandée de nouveau séparément
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |
Largeur x hauteur x profondeur | 225 x 35 x 110 mm |