Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Coffret de cosses non isolées 1200 pièces Sysko 1200 pièces dans le système de rangement à compartiments - WENDFER-SYSKO-UNINSU-(J2N)-1200PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Coffret de cosses non isolées 1200 pièces Sysko 1200 pièces dans le système de rangement à compartiments - WENDFER-SYSKO-UNINSU-(J2N)-1200PCS - 1

Coffret de cosses non isolées 1200 pièces Sysko 1200 pièces dans le système de rangement à compartiments

Coffret de cosses non isolées 1200 pièces Sysko

Art. N° 5964055700

EAN 4046777770193

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de cosses non isolées 1200 pièces Sysko 1200 pièces dans le système de rangement à compartiments

Art. N° 5964055700
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
  • Conforme DIN 46228 Partie 1

  • Certification UL et CSA
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour conducteurs à fils fins et superfins, par ex. de type DIN 60228 Classes 5 et 6

Dimensions du système

4.4.1

Coffret de cosses non isolées 1200 pièces Sysko 1200 pièces dans le système de rangement à compartiments comprenant:
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 12 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 12 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 100 x 48 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Description:
370 x 278 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
100 x
Cosse sans manchon en plastique

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-0,5X6,0

Description:
0.5 mm² 6 mm
Manchon expansé pour entrée de câble sans jointure
Quantité: 100 x
100 x
Cosse sans manchon en plastique

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-0,75X6,0

Description:
0.75 mm² 6 mm
Manchon expansé pour entrée de câble sans jointure
Quantité: 100 x
100 x
Cosse sans manchon en plastique

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-0,75X10,0

Description:
0.75 mm² 10 mm
Manchon expansé pour entrée de câble sans jointure
Quantité: 100 x
100 x
Cosse sans manchon en plastique

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-1,0X6,0

Description:
1.0 mm² 6 mm
Manchon expansé pour entrée de câble sans jointure
Quantité: 100 x
100 x
Cosse sans manchon en plastique

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-1,0X10,0

Description:
1.0 mm² 10 mm
Manchon expansé pour entrée de câble sans jointure
Quantité: 100 x
100 x
Cosse sans manchon en plastique

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X7,0

Description:
1.5 mm² 7 mm
Manchon expansé pour entrée de câble sans jointure
Quantité: 100 x
100 x
Cosse sans manchon en plastique

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X10,0

Description:
1.5 mm² 10 mm
Manchon expansé pour entrée de câble sans jointure
Quantité: 100 x
100 x
Cosse sans manchon en plastique

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X12,0

Description:
1.5 mm² 12 mm
Manchon expansé pour entrée de câble sans jointure
Quantité: 100 x
100 x
Cosse sans manchon en plastique

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-2,5X7,0

Description:
2.5 mm² 7 mm
Manchon expansé pour entrée de câble sans jointure
Quantité: 100 x
100 x
Cosse sans manchon en plastique

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-2,5X12,0

Description:
2.5 mm² 12 mm
Manchon expansé pour entrée de câble sans jointure
Quantité: 100 x
100 x
Cosse sans manchon en plastique

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-4,0X12,0

Description:
4.0 mm² 12 mm
Manchon expansé pour entrée de câble sans jointure
Quantité: 100 x
100 x
Cosse sans manchon en plastique

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-10,0X18,0

Description:
10.0 mm² 18 mm
Manchon expansé pour entrée de câble sans jointure
Quantité: 100 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir avec chargement frontal

PINCE SERTIR DE FACE EMBOUTS 0,08-16

Pour embouts isolés et non isolés
x 1 pcs
Pince à dénuder auto-réglable automatique

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
x 1 pcs
Pince à sertir compacte avec chargement parallèle

CRMPPLRS-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Pour cosses isolées et non isolées
x 1 pcs
Pince à sertir avec insertion latérale

PINCE A SERTIR EMBOUTS 0,08-16 MM2

Pour embouts isolés et non isolés