Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Coffret de chevilles pour plaque de plâtre W-GS Sysko - DRYWLDWL-SYSKO-(W-GS)-401PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Coffret de chevilles pour plaque de plâtre W-GS Sysko - DRYWLDWL-SYSKO-(W-GS)-401PCS - 1

Coffret de chevilles pour plaque de plâtre W-GS Sysko

Coffret de chevilles plaque de plâtre W-GS Sysko
SYSTEMKOFFER

Art. N° 5964090301
EAN 4046777718904
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

401 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Pour les fixations secondaires sur plaques de plâtre/panneaux de fibres et panneaux légers.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

401 PCS

Coffret de chevilles pour plaque de plâtre W-GS Sysko comprenant:
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 4 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 4 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 100 x 155 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Description:
370 x 278 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zingué panhead
200 x
Vis à bois ASSY® 3.0 zingué panhead

VIS-TCB-BOIS-AW20-(A3K)-4,5X35/32,0

ASSY 3.0
Description:
4,5x35
Vis spécialement développée pour la fixation du connecteur en coupelle dans l'ancrage KALTSCHMELZ® pour le support de vis.
Quantité: 200 x
1 x
Tournevis court avec empreinte AW

TOURNEVIS, KNIRPS, AW®20

ZEBRA
Description:
AW20 x 25
L'empreinte AW assure une meilleure tenue dans la tête de vis et empêche le ripage indésirable
Quantité: 1 x
100 x
Cheville plaques de plâtre W-GS type K avec pointe de centrage renforcée

DWL-(W-GS/K)-PLA-14,5X33

Description:
14,5x33
Pour une installation rapide et économique dans les plaques de plâtre, sans pré-perçage ni outil de pose supplémentaire, avec entraînement hexagonal
Quantité: 100 x
100 x
Cheville paroi creuse W-GS type ZD fabrication en zamak

DWL-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33

Description:
14,5x33
Pour une installation rapide et facile sur des plaques de plâtre/panneaux de fibres de plâtre, sans pré-perçage et sans outil de pose supplémentaire
Quantité: 100 x