Coffret de câbles en silicone SIFF Sysko 90 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Coffret de câbles en silicone SIFF Sysko
SYSTEMKOFFER


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fil simple ultrafin et extrêmement flexible
Conducteur : fil de cuivre étamé (CuSn)
Meilleure protection anticorrosion
Isolant : Silicone E12 conforme à la norme VDE 0282 Partie 1
Pour un excellent comportement de flexion, durable
Résistance accrue à la chaleur
Pour une vaste gamme d'applications
Sans halogène
Ne favorise pas la propagation du feu
Résiste à un grand nombre d'huiles, d'alcools et d'autres produits chimiques
Conforme à la norme EN 60228/VDE 0295 cl. 6
Fiches de données de sécurité(X)
Réparations des câbles défectueux au niveau des portes, des hayons et des coffres
Pour des applications à haute température et requérant une capacité de courbure
Dimensions du système | 4.4.1 |
COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!