Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret de boitiers de connexion Deutsch série DT 570 pcs dans un système de rangement à compartiments 8.4.1

Coffret de boitiers de connexion Deutsch série DT

Art. N° 5964055520

EAN 4056807208145

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de boitiers de connexion Deutsch série DT 570 pcs dans un système de rangement à compartiments 8.4.1

Art. N° 5964055520
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
Pour les engins de chantier et les machines agricoles (p. ex. Claas, Caterpillar)

Dimensions du système

8.4.1

Coffret de boitiers de connexion Deutsch série DT 570 pcs dans un système de rangement à compartiments 8.4.1 comprenant:
5 x
Logement mâle Deutsch série DT Qualité OEM

CONNECT MALE DEUTSCH 12 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 12 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Boîtier à douille Deutsch série DT Qualité OEM

CONNECT FEM DEUTSCH 12 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 12 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Logement mâle Deutsch série DT Qualité OEM

CONNECT MALE DEUTSCH 2 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 2 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Boîtier à douille Deutsch série DT Qualité OEM

CONNECT FEM DEUTSCH 2 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 2 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Logement mâle Deutsch série DT Qualité OEM

CONNECT MALE DEUTSCH 3 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 3 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Boîtier à douille Deutsch série DT Qualité OEM

CONNECT FEM DEUTSCH 3 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 3 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Logement mâle Deutsch série DT Qualité OEM

CONNECT MALE DEUTSCH 4 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 4 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Boîtier à douille Deutsch série DT Qualité OEM

CONNECT FEM DEUTSCH 4 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 4 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Logement mâle Deutsch série DT Qualité OEM

CONNECT MALE DEUTSCH 6 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 6 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Boîtier à douille Deutsch série DT Qualité OEM

CONNECT FEM DEUTSCH 6 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 6 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Logement mâle Deutsch série DT Qualité OEM

CONNECT MALE DEUTSCH 8 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 8 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Boîtier à douille Deutsch série DT Qualité OEM

CONNECT FEM DEUTSCH 8 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 8 PCS
Quantité: 5 x
50 x
Bouchons détanchéité Deutsch série DT

BOUCHON ETANCH Ø3,07MM CONNECT DEUTS

Description:
Diamètre de joint: 3.07 mm
Quantité: 50 x
5 x
Clavette de verrouillage pour boîtier à broches Deutsch série DT

CLAVET VERROUIL DEUTSCH 2 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 2 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Clavette de verrouillage pour boîtier à broches Deutsch série DT

CLAVET VERROUIL DEUTSCH 3 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 3 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Clavette de verrouillage pour boîtier à broches Deutsch série DT

CLAVET VERROUIL DEUTSCH 4 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 4 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Clavette de verrouillage pour boîtier à broches Deutsch série DT

CLAVET VERROUIL DEUTSCH 6 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 6 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Clavette de verrouillage pour boîtier à broches Deutsch série DT

CLAVET VERROUIL DEUTSCH 8 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 8 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Clavette de verrouillage pour boîtier à broches Deutsch série DT

CLAVET VERROUIL DEUTSCH12 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 12 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Clavette de verrouillage pour boîtier à douille Deutsch série DT

CLAVET VERROUIL DEUTSCH 2 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 2 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Clavette de verrouillage pour boîtier à douille Deutsch série DT

CLAVET VERROUIL DEUTSCH 3 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 3 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Clavette de verrouillage pour boîtier à douille Deutsch série DT

CLAVET VERROUIL DEUTSCH 4 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 4 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Clavette de verrouillage pour boîtier à douille Deutsch série DT

CLAVET VERROUIL DEUTSCH 6 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 6 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Clavette de verrouillage pour boîtier à douille Deutsch série DT

CLAVET VERROUIL DEUTSCH 8 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 8 PCS
Quantité: 5 x
5 x
Clavette de verrouillage pour boîtier à douille Deutsch série DT

CLAVET VERROUIL DEUTSCH12 POLES S.DT

Description:
Nombre de contacts: 12 PCS
Quantité: 5 x
100 x
Contact femelle Solid pour série Deutsch DT non isolé

COSSE FEM 0,5-1,3MM2 CONNECT DEUTSC

Description:
Section de câble min./max.: 0,5-1,3 mm²
Quantité: 100 x
100 x
Contact femelle Solid pour série Deutsch DT non isolé

COSSE FEM 1,3-2,1MM2 CONNECT DEUTSCH

Description:
Section de câble min./max.: 1,3-2,1 mm²
Quantité: 100 x
100 x
Contact de broche Solid non isolé

COSSE MALE 0,5-1,3MM2 CONNECT DEUTSC

Description:
Section de câble min./max.: 0,5-1,3 mm²
Quantité: 100 x
100 x
Contact de broche Solid non isolé

COSSE MALE 1,3-2,1MM2 CONNECT DEUTSC

Description:
Section de câble min./max.: 1,3-2,1 mm²
Quantité: 100 x
2 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 3 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 3 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 315 x 62 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 2 x
24 x
Séparateur Pour alvéole de rangement en plastique

SEPARATEUR POUR INSERT 3 COMPART

Description: Pour une division des compartiments de rangement en plastique. Idéal pour un rangement organisé et la récupération des petites pièces
Quantité: 24 x
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 8.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.1

Description:
500 x 380 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil dextraction

OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, LKS

Pour connecteurs et boîtiers à ergot de verrouillage
x 1 pcs
Extracteur de cosses universel

EXTRACTEUR DE VERROUILLAGE BOITIER

Pour le dégagement des verrous secondaires
x 1 pcs
Pince à sertir pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-SHORT-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Tête doutil, petit format Pour pince à sertir

TLHD-F.CRMPPLRS-(0,5-2,1SMM)

x 1 pcs
Pince à dénuder auto-réglable automatique

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire