Pas encore votre Login e-shop?

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Pas encore votre Login e-shop?

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Coffret de 7 forets autotaraudeurs

Coffret de 7 forets autotaraudeurs HSS
COFFRET 6 FORETS TARAUD. M3 A M10
ZEBRA

Art. N° : 0653971

Prix affichés aux clients après connexion

Coffret de 7 forets autotaraudeurs

Art. N° : 0653971

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

7 pièces. Usinage de précision pour percer, tarauder et fraiser en une seule opération.

A utiliser avec les perceuses à rotation gauche/droite telles que :


  • Perceuses à colonne

  • Perceuses à main

  • Perceuses sans fil


Adapté pour :


  • Les trous débouchant dans l'acier, les métaux non ferreux et le plastique jusqu'à 1 x d (M6 = épaisseur de matériau de 6 mm)

  • Résistance à la traction : jusqu'à 600 N/mm2


Changement d'outils rapide


Support universel avec emmanchement 1/4 pouce inclus dans le contenu de la livraison

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application
  • Convient aux trous débouchant dans l'acier, les métaux non ferreux et le plastique jusqu'à 1 x d (M 6 = épaisseur de matériau de 6 mm) et résistance à la traction jusqu'à 600 N/mm2

  • Ateliers de réparation, construction préfabriquée, installation, fabrication de systèmes de ventilation, construction métallique, réparation de véhicules utilitaires

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

7 PCS