Coffret d'outils pour évasement de frein Poids-lourd
Coffret d'outils pour évasement de frein PL
OUTIL À BORDER DOUBLE, CAMION
Art. N° 071491 02
EAN 4011231723077
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les conduites de frein et d'embrayage de camion. Peut être utilisée sur des tubes en cuivre, en acier et en aluminium.
Les diverses tailles d'axe sont définies par la rotation de la tête pivotante. Pas de changement d'axe nécessaire, permet de gagner du temps.
L'axe est automatiquement extrait de la bride par le levier excentrique.
Diamètre de tube min. | 4,75 mm |
Diamètre de tube max. | 10 mm |
MORDACHE DE SERRAGE, 6MM
MORDACHE DE SERRAGE, 10MM
MANDRIN O.P.2, 8MM
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!