Coffret d'outils pour évasement de frein PL Automobile pour brides D-E-F conformes à la norme DIN 74234
Coffret d'outils pour évasement de frein Auto
OUTIL À BORDER DOUBLE, VOITURE
Art. N° 071491 01
EAN 4011231723060
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les conduites de frein et d'embrayage des véhicules de tourisme
Peut être utilisé sur des tubes en cuivre, en acier et en aluminium
Les diverses tailles d'axe sont définies par la rotation de la tête pivotante. Pas de changement d'axe nécessaire, permet de gagner du temps.
L'axe est automatiquement extrait de la bride par le levier excentrique.
Diamètre de tube min. | 4,75 mm |
Diamètre de tube max. | 6 mm |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!