Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret d'embouts, taille 1 vide

Coffret d'embouts vide taille 1
BIT-BOX-EMPTY-SZ1-MAX-9PCS

Art. N° 0614400100

EAN 4062856097630

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret d'embouts, taille 1 vide

Art. N° 0614400100
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
Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 8 embouts et d'un porte-embout

Soulèvement automatique à l'ouverture


  • La barrette d'embouts intégrée de manière permanente se soulève automatiquement quand le coffret est ouvert grâce à sa fonction de ressort


Serrage sûr et dépose facile


  • Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas

  • La barrette d'embouts amovible permet de retirer facilement les embouts


Toujours à disposition


  • Le coffret d'embouts peut être attaché à une ceinture à l'aide de son clip pratique ou retiré si nécessaire


Système ORSY®


  • Des dimensions compactes dans la grille modulaire Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Indication
  • Une barrette d'embouts est fermement connectée au ressort et au coffret et ne peut être ni remplacée, ni enlevée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour

1/4 pouce

Longueur

86 mm

Largeur

60 mm

Hauteur

27 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-embout E 6.3 (1/4), magnétique avec manchon acier inoxydable, frein daxe et aimant permanent

PORTE-EMBOUT-AJUSTABLE-AIMANT-1/4-L74MM

x 1 pcs
Porte-embout E 6.3 (1/4 pouce) avec manchon en acier inoxydable et frein daxe

PORTE-EMBOUTS+CIRCLIP, 1/4, 74MM

x 1 pcs
Porte-embout aimanté E 6.3 (1/4) avec mandrin à changement rapide et aimant permanent

PORTE-EMBOUT-MAGN-CHG-RAP-1/4X1/4-L60MM