Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret d'embouts de vissage TX/fente, taille 1 9 pièces

Coffret embouts TX C 6.3 (1/4) p-emb. jeu 7, 9 pcs
BIT-TX-SORT-(10-40)-HO-9PCS

Art. N° 0614400107

EAN 4062856267705

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret d'embouts de vissage TX/fente, taille 1 9 pièces

Art. N° 0614400107
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
Assortiment complet avec têtes TX et à fente avec porte-embout. Disponible dans le coffret d'embouts du système de rangement à compartiments ORSY®

Soulèvement automatique à l'ouverture


  • La barrette d'embouts intégrée de manière permanente se soulève automatiquement quand le coffret est ouvert grâce à sa fonction de ressort


Serrage sûr et dépose facile


  • Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas

  • Grâce à la barrettes d'embouts amovible, les embouts peuvent être retirés facilement


Identification facile de la taille d'embout souhaitée


  • L'embout correct est facile à trouver grâce au système de code couleur sur le couvercle et sur la barrette d'embouts


Toujours à disposition


  • Le coffret d'embouts peut être attaché à une ceinture à l'aide de son clip pratique et peut être enlevé si nécessaire


Système ORSY®


  • Des dimensions compactes dans la grille de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY®, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Indication

La barrette d'embouts est fermement connectée au ressort et au coffret et ne peut être ni remplacée, ni enlevée

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/4 pouce

Type d'empreinte

TX avec alésage

Longueur

86 mm

Largeur

60 mm

Hauteur

27 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

9 PCS

Coffret d'embouts de vissage TX/fente, taille 1 9 pièces comprenant:
1 x
Porte-embout E 6.3 (1/4), magnétique avec manchon acier inoxydable, frein daxe et aimant permanent

PORTE-EMBOUT-AJUSTABLE-AIMANT-1/4-L74MM

Description:
74 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT, 25MM, 1/4, ALÉSOIR, TX10

Description:
Longueur: 25 mm; TX10
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT, 25MM, 1/4, ALÉSOIR, TX15

Description:
Longueur: 25 mm; TX15
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
2 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT-TX20-CREUX-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX20
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 2 x
2 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT-TX25-CREUX-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX25
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 2 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT-TX30-CREUX-1/4-25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX30
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) Avec trou de perçage

EMBOUT, 25MM, 1/4, ALÉSOIR, TX40

Description:
Longueur: 25 mm; TX40
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret dembouts, taille 1 vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ1-MAX-9PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 8 embouts et d'un porte-embout