Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret d'embouts de vissage RW, taille 2 17 pièces

Coffret embouts RW C 6.3 (1/4) p-emb. jeu 2 17 pcs
BIT-RW-SORT-20/30/40-17PCS

Art. N° 0614400202

EAN 4062856812851

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret d'embouts de vissage RW, taille 2 17 pièces

Art. N° 0614400202
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
Assortiment complet comprenant des embouts RW 20, 30 et 40 dans des barrettes d'embouts remplaçables avec porte-embout. Disponible dans le coffret d'embouts du système de rangement à compartiments ORSY®

Barrettes d'embouts interchangeables et mobiles


  • Les barrettes d'embouts peuvent être enlevées du coffret pour prendre des barrettes d'embouts individuelles sur le lieu d'utilisation ou pour équiper des coffrets d'embouts individuellement

  • Les barrettes d'embouts peuvent être extraites facilement du coffret à l'aide d'un tournevis étroit


Serrage sûr et dépose facile


  • Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas

  • Grâce à la barrettes d'embouts amovible, les embouts peuvent être retirés facilement


Identification facile de la taille d'embout souhaitée


  • L'embout correct est facile à trouver grâce au code couleur sur le couvercle et sur l'embout


Toujours à disposition


  • Le coffret d'embouts peut être attaché à une ceinture à l'aide de son clip pratique et peut être enlevé si nécessaire


Système ORSY®


  • Des dimensions compactes aux tailles adaptées au système modulaire de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/4 pouce

Type d'empreinte

RW

Longueur

86 mm

Largeur

60 mm

Hauteur

42 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

17 PCS

Coffret d'embouts de vissage RW, taille 2 17 pièces comprenant:
1 x
Porte-embout E 6.3 (1/4 pouce) avec manchon en acier inoxydable et frein daxe

PORTE-EMBOUTS+CIRCLIP, 1/4, 74MM

Description:
1/4 pouce
Quantité: 1 x
6 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW20; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 6 x
2 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW30-JAUNE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW30; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 2 x
8 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW40; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 8 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 1 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-10/20/30/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 10, 20, 30 et 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 2 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-20/30/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 20, 30 et 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 3 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-20/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 20 et 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 4 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-20-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 20. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 5 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage AW - jeu 1 8 pièces

BIT-AW-SET-10/20/25/30/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts AW. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage PH/fente - jeu 1 8 pièces

BIT-STRIP-MIX-SORT-PH/SD-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts PH et à fente. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage PZ/fente - jeu 2 8 pièces

BIT-STRIP-MIX-SORT- PZ/SD-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts PZ et à fente. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage PH, PZ, TX, 6 pans - jeu 2 8 pièces

BIT-STRIP-MIX-SORT-PH/PZ/TX/HEX-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts PH, PZ, TX et six pans mâle. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage TX - jeu 1 8 pièces

BIT-STRIP-TX-SORT-(10-40)-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts TX. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrettes dembouts 8 pièces

BIT-STRIP-TX-HOLE-SORT-(10-40)-8PCS

Barrette d'embouts équipée de TX avec sortie de trou. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage 6 pans 8 pièces

KIT DEMBOUTS HEX. C 6.3 (1/4), 8 PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts six pans mâle. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Coffret dembouts, taille 2 vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 16 embouts et d'un porte-embout