Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret d'embouts de vissage RW, taille 1 9 pièces

Coffret embouts RW C 6.3 (1/4) p-emb. jeu 2 9 pcs
BIT-RW-SORT-20/30/40-9PCS

Art. N° 0614400102

EAN 4062856267798

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret d'embouts de vissage RW, taille 1 9 pièces

Art. N° 0614400102
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
Assortiment complet de têtes RW 20, 30 et 40 avec porte-embout. Disponible dans le coffret d'embouts du système de rangement à compartiments ORSY®

Soulèvement automatique à l'ouverture


  • La barrette d'embouts intégrée de manière permanente se soulève automatiquement quand le coffret est ouvert grâce à sa fonction de ressort


Serrage sûr et dépose facile


  • Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas

  • Grâce à la barrettes d'embouts amovible, les embouts peuvent être retirés facilement


Identification facile de la taille d'embout souhaitée


  • L'embout correct est facile à trouver grâce au code couleur sur le couvercle et sur l'embout


Toujours à disposition


  • Le coffret d'embouts peut être attaché à une ceinture à l'aide de son clip pratique et peut être enlevé si nécessaire


Système ORSY®


  • Des dimensions compactes dans la grille de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY®, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Indication

La barrette d'embouts est fermement connectée au ressort et au coffret et ne peut être ni remplacée, ni enlevée

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/4 pouce

Type d'empreinte

RW

Longueur

86 mm

Largeur

60 mm

Hauteur

27 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

9 PCS

Coffret d'embouts de vissage RW, taille 1 9 pièces comprenant:
1 x
Porte-embout E 6.3 (1/4 pouce) avec manchon en acier inoxydable et frein daxe

PORTE-EMBOUTS+CIRCLIP, 1/4, 74MM

Description:
1/4 pouce
Quantité: 1 x
3 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW20; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 3 x
1 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW30-JAUNE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW30; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 1 x
4 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW40; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 4 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret dembouts, taille 1 vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ1-MAX-9PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 8 embouts et d'un porte-embout