Coffret d'embouts avec cliquet, 10 mm
Coffret d'embouts 10 mm avec cliquet 38 pièces
CASSETTE À EMBOUTS-CLIQUET, 10MM, 38-TLG
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avec cliquet pour embouts de 10 mm
L'adaptateur supplémentaire permet de travailler avec un cliquet de 1/2 pouce
Cliquet à embout court
Fourni dans un coffret métallique avec une alvéole en mousse de haute qualité et effet de serrage
Contenu :
38 pièces
- 8 embouts TX, 10 mm, 30 mm de long
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 embouts TX, 10 mm, 70 mm de long
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 3 embouts TX, 10 mm, 120 mm de long
TX 40, 45, 50
- 6 embouts pour douille 6 pans, 10 mm, 30 mm de long
Dimensions 5, 6, 7, 8, 10, 12
- 5 embouts XZN, 10 mm, 30 mm de long
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 embouts XZN, 10 mm, 75 mm de long
XZN M 6, 8, 10, 12
- 2 embouts PH, 10 mm, 30 mm de long
PH 2, 3
- 1 cliquet pour embouts de 10 mm
- 1 adaptateur pour cliquet de 1/2 pouce
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 38 PCS |
Longueur | 280 mm |
Largeur | 165 mm |
Hauteur | 45 mm |
FMINRT-(096512 370)
BOX-EN-METAL-PR-ASSORT-BITS-10MM