Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret d'écrous ISO 4032/rondelles ISO 7089/7093 Sysko 1 200 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.

Coffret d'écrous ISO 4032/rondelles ISO 7089/7093
ASS. ÉCR+RD ISO4032+7089/7093 A2 1200P
SYSTEMKOFFER

Art. N° 5964032201
EAN 4056807878157

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

ISO 7089 acier inoxydable A2, 200 HV et ISO 4032 acier inoxydable A2/70

Dimensions comprises entre M3 et M12

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Poids du produit (par pièce)

3500.000 g

Nombre de pièces de l'assortiment

1200 PCS

Coffret d'écrous ISO 4032/rondelles ISO 7089/7093 Sysko 1 200 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. comprenant:
50 x
Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut

ECR-ISO4032-A2/70-CLE16-M10

Description:
M10
Quantité: 50 x
50 x
Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut

ECR-ISO4032-A2/70-CLE18-M12

Description:
M12
Quantité: 50 x
100 x
Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut

ECR-ISO4032-A2/70-CLE5,5-M3

Description:
M3
Quantité: 100 x
100 x
Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut

ECR-ISO4032-A2/70-CLE7-M4

Description:
M4
Quantité: 100 x
100 x
Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut

ECR-ISO4032-A2/70-CLE8-M5

Description:
M5
Quantité: 100 x
100 x
Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut

ECR-ISO4032-A2/70-CLE-M6

Description:
M6
Quantité: 100 x
100 x
Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut

ECR-ISO4032-A2/70-CLE13-M8

Description:
M8
Quantité: 100 x
50 x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV

ROND-ISO7089-A2-200HV-10

Quantité: 50 x
50 x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV

ROND-ISO7089-A2-200HV-12

Quantité: 50 x
100 x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV

ROND-ISO7089-A2-200HV-3

Quantité: 100 x
100 x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV

ROND-ISO7089-A2-200HV-4

Quantité: 100 x
100 x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV

ROND-ISO7089-A2-200HV-5

Quantité: 100 x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV
100 x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV

ROND-ISO7089-A2-200HV-6

Quantité: 100 x
100 x
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV

ROND-ISO7089-A2-200HV-8

Quantité: 100 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 16 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 16 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 52 x 78 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x