Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffre à outils vide

Caisse à outils, caisse de service polypropylène
MALLETTE DE SERVICE EN POLYPROPYLÈNE

Art. N° 0715930066

EAN 4049557408439

Prix affichés aux clients après connexion
Coffre à outils vide

Art. N° 0715930066
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
Coffre à outils de service en polypropylène avec deux panneaux porte-outils amovibles, avec poches pour outils

Robuste et résistante aux chocs à hautes comme à basses températures


Grâce aux étagères coulissantes en plastique polypropylène résistant aux chocs



Conception robuste, étanche à la poussière


Grâce à un cadre en aluminium résistant à la torsion



  • Poignée de transport extra-robuste

  • Serrures à cylindres verrouillables (verrouillage simultané)

  • Charnières en métal et renforts supérieurs.

  • Fond avec séparations

  • Capacité de charge jusqu'à 30 kg
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur (C)

215 mm

Largeur (A)

485 mm

Profondeur (B)

385 mm

Matière

Polypropylène - PP

Poids du produit (par pièce)

4889,500 g

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions intérieures)

460 x 345 x 200 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Assortiment de pinces 4 pièces

JEU DE PINCES, 4-TLG

Pince universelle, pince auto-ajustable, pince à bec demi-rond et pince coupante diagonale puissante
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Assortiment de pinces VDE, mixtes CEI 60900 8 pièces

ASSORTIMENT-DE-PINCES-VDE-MIXTES-8PCS
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
Pièces détachées pour ce produit:
Serrure pour caisses à outils dentretien en polypropylène

SPRELOK-(F.SERVCASE-0715930050)

x 1 pcs
Poignée pour caisses à outils dentretien en polypropylène

SPREHNDL-(F.SERVCASE-0715930050)