Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cockpitreinigings- en onderhoudsspray

Cockpitreinigings- en onderhoudsspray
REINIGINGS EN ONDERHOUDSSPRAY 400ML

Art.-nr. 08902221
EAN 4050641087737
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Uitstekende reinigingskracht en behoedzame verzorging in één onderhoudshandeling.

Reiniging en verzorging in één product


  • Er is slechts korte tijd nodig om het interieur van het voertuig te behandelen

  • Voor universeel gebruik op alle kunststof onderdelen in het interieur van de auto


Optimale verzorging


  • Verfrist kleuren

  • Geeft een satijnglans-afwerking


Antistatisch effect


Voorkomt snelle hervervuiling



Zachte spuitnevel


  • Gemakkelijk, gericht gebruik

  • Gebruiksvriendelijk aanbrengen


Frisse citrusgeur

Opmerking

Niet op de voorruit en de zijruiten spuiten. Na het opbrengen het interieur van de auto kort laten luchten.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor reiniging en verzorging van het interieur van personenauto's, vrachtwagens en bussen. Voor instrumenten, portierbekledingen, kunststoffen en rubber matten.

Handleiding

Van een afstand van ca. 20 cm direct op het te reinigen oppervlak spuiten en met een schone, droge doek afnemen.

Inhoud

400 ml

Productgewicht (per stuk)

363.042 g

Verpakking

Spuitbus

Chemische basis

Minerale olie

Geur

Citroen

Kleur

Kleurloos

Minimaal vlampunt

-90 °C

Dichtheid/voorwaarden

0,72 g/cm³ / bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Biologisch afbreekbaar

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reinigingsdoek Tex-Rein

REINIGINGSDOEKJES TEX-REIN 150 ST.

Extra fijn reinigingsdoekje voor stof- en pluisgevoelige gebieden
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie