Nettoyant et entretien cockpit en spray
Nettoyant rénovateur tableau de bord Auto et PL
NETTOYANT-RENOVATEUR-COCKPIT-400ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Nettoyage et soin en un seul produit
- Pour traiter l'habitacle du véhicule en un temps record
- Pour une utilisation universelle sur tous les composants en plastique de l'habitacle
Entretien optimal
- Ravive les couleurs
- Donne une finition satinée
Effet antistatique
Empêche la contamination rapide
Douce vaporisation
- Utilisation simple et ciblée
- Application facile
Parfum d'agrumes
Ne pas pulvériser sur le pare-brise ni sur les vitres latérales. Aérer l'habitacle brièvement après l'application.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour nettoyer et entretenir l'intérieur des voitures de tourisme, camions et bus. Pour les instruments, garnitures de portes, plastiques et tapis en caoutchouc.
Pulvériser le produit directement sur la surface à nettoyer à une distance d'environ 20 cm et essuyer avec un chiffon propre et sec.
Contenu | 400 ml |
Poids du produit (par pièce) | 363,042 g |
Type de récipient | Aérosol |
Base chimique | Huile minérale |
Odeur/parfum | Citron |
Couleur | Incolore |
Point d'éclair min. | -90 °C |
Densité/conditions | 0,72 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Biodégradabilité | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!