Clous en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 SLB
Clous en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 SLB
POINTES-POUR-CLOUEURS-A-GAZ-13MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Agrément technique européen ATE-12/0452
iBMP MPA TU Braunschweig
MPA BS n° : 2101-126-16-CM :
Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4: 1994-03
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (site d'essai pour le bois et la cloison sèche)
Raccord direct ou coulissant Z-571-11/PF conformément à la norme DIN 18183-1 pour séparateurs internes non porteur conformément à la norme DIN 4103-1
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.
Fiches de données de sécurité(X)
Clou de haute qualité spécialement conçu pour les fixations dans un substrat en béton (béton normal ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206 pour fixations dans les coffrages (panneaux de maintien, panneaux de remplissage, etc.)
Matière du clou | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, finition libre |
Longueur de clou | 40 mm |
Diamètre du clou | 3.7 mm |
Diamètre de tête | 6.3 mm |
Nombre de clous | 700 PCS |
Contenu | 80 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!