Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 SN

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 SN
POINTES BETON DIGA CS2/3 15 MM

Art. N° 0864953415
EAN 4099618301582

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Clou universel de haute qualité, diamètre 2,6 mm compatible avec DIGA® CS-2 POWER et DIGA® CS-3
  • Une unité de conditionnement contient 800 clous et une cartouche de gaz
Indication

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans homologation de produit de construction). Les résistances à la traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests à la rupture.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Fixation de profilés en U dans les cloisons sèches

  • Fixations dans la zone d'installation, dans des cloisons sèches, etc., sur des matériaux support en béton (béton standard ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206, ainsi que l'acier et la maçonnerie en briques pleines

Matière du clou

Acier

Finition

Zingage mécanique

Longueur de clou

15 mm

Diamètre du clou

2.6 mm

Diamètre de tête

6.4 mm

Nombre de clous

800 PCS

Contenu

69 ml

Type de récipient

Cartouche