Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFB

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFB
POINTES BETON HD DIGA CS2/3 27MM

Art. N° 0864950227
EAN 4050382453549

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Clou de haute qualité de diamètre 3,0 mm, spécialement conçu pour des fixations dans le béton haute résistance, compatible avec DIGA® CS-2 Power et DIGA® CS-3 Power

Longueur supérieure à 22 mm :



Evaluation technique européenne ETA-21/0702



iBMP MPA TU Braunschweig



MPA BS n° : 2101-126-16-CM


Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs légers en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4



MPA BS n° : 2100-376-17-CM


Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs avec un platelage double face en plaques de plâtre conforme DIN EN 520 ou DIN 18180 et une sous-structure conforme DIN 18182-1 avec un montage sur des composants solides

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Fixation des profils dans les cloisons sèches

  • Fixation sur substrat en béton (béton normal ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206, acier et maçonnerie en tuiles pleines dans la zone d'installation et les cloisons sèches

Matière du clou

Acier

Finition

Zingage mécanique

Longueur de clou

27 mm

Diamètre du clou

3 mm

Diamètre de tête

6.3 mm

Nombre de clous

800 PCS

Contenu

80 ml

Type de récipient

Cartouche