Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFB
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFB
POINTES BETON HD DIGA CS2/3 17MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Longueur supérieure à 22 mm :
Evaluation technique européenne ETA-21/0702
iBMP MPA TU Braunschweig
MPA BS n° : 2101-126-16-CM
Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs légers en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4
MPA BS n° : 2100-376-17-CM
Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs avec un platelage double face en plaques de plâtre conforme DIN EN 520 ou DIN 18180 et une sous-structure conforme DIN 18182-1 avec un montage sur des composants solides
Fiches de données de sécurité(X)
- Fixation des profils dans les cloisons sèches
- Fixation sur substrat en béton (béton normal ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206, acier et maçonnerie en tuiles pleines dans la zone d'installation et les cloisons sèches
Matière du clou | Acier |
Finition | Zingage mécanique |
Longueur de clou | 17 mm |
Diamètre du clou | 3 mm |
Diamètre de tête | 6.3 mm |
Nombre de clous | 800 PCS |
Contenu | 80 ml |
Type de récipient | Cartouche |