Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clous en bande à tête ronde, 34° Avec tige annelée. Acier inoxydable A2 brut

Clou acier inoxydable A2 tige annelée 34 degrés

Art. N° 048290055
EAN 4058794207545

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour DSN 5090 34°, réf. 0703 543 0

Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Poutres de toit, lattes de toit, contre-lattes, panneaux de toiture

Diamètre nominal (d1)

2.8 mm

Longueur (l1)

55 mm

Diamètre de tête

6.5 mm

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Finition

Brut

Design

Rainuré

Hauteur de tête

1.2 mm

Nombre par palette

132000 PCS