Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clous en bande AN demi-tête, 34° Acier inoxydable A2, rainuré, résiné

Clou AN acier inoxydable A2, tête demi-ronde, rainuré

Art. N° 5900000022

EAN 4053479277295

Prix affichés aux clients après connexion
Clous en bande AN demi-tête, 34° Acier inoxydable A2, rainuré, résiné

Art. N° 5900000022

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Dans une mallette de transport pratique

Testé selon les normes EN 14592:2008+A1:2012

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Design

Rainuré et résiné

Forme de tête

Tête semi-circulaire aplatie

Longueur (L)

65 mm

Diamètre de la tige (Øds)

2,8 mm

Diamètre de tête (Ø dk)

7,2 mm

Compatible avec type d'appareil

Cloueuse batterie ASN 5090 HF, Cloueuse batterie HiKoki 1890DBCL