Clous dans le chargeur et cartouche de gaz NG CSM-1
Clous en bande et cartouche de gaz NG CSM-1
POINTES-POUR-CLOUEURS-A-GAZ-13MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Clou universel de haute qualité ∅ 2,6 mm
iBMP MPA TU Braunschweig
Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4: 1994-03
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (site d'essai pour le bois et la cloison sèche)
Raccord direct ou coulissant Z-571-11/PF conformément à la norme DIN 18183-1 pour séparateurs internes non porteur conformément à la norme DIN 4103-1
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.
Fiches de données de sécurité(X)
- Fixation des profils en U dans les cloisons sèches
- Fixation sur substrat de béton (béton normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conformément à la norme DIN EN 206 dans l'acier, la brique calcaire et la tuile pleine dans la zone d'installation, les cloisons sèches, etc.
Matière du clou | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, finition libre |
Longueur de clou | 55 mm |
Diamètre du clou | 2,6 mm |
Diamètre de tête | 6,3 mm |
Nombre de clous | 700 PCS |
Contenu | 80 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!