Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clous dans le chargeur et cartouche de gaz NG CSM-1

Clous en bande et cartouche de gaz NG CSM-1
POINTES-POUR-CLOUEURS-A-GAZ-13MM

Art. N° 0864940035
EAN 4049557589923

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Compatible avec DIGA CSM-1

Clou universel de haute qualité ∅ 2,6 mm

iBMP MPA TU Braunschweig


Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4: 1994-03



VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (site d'essai pour le bois et la cloison sèche)


Raccord direct ou coulissant Z-571-11/PF conformément à la norme DIN 18183-1 pour séparateurs internes non porteur conformément à la norme DIN 4103-1

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Fixation des profils en U dans les cloisons sèches

  • Fixation sur substrat de béton (béton normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conformément à la norme DIN EN 206 dans l'acier, la brique calcaire et la tuile pleine dans la zone d'installation, les cloisons sèches, etc.

Matière du clou

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, finition libre

Longueur de clou

35 mm

Diamètre du clou

2,6 mm

Diamètre de tête

6,3 mm

Nombre de clous

700 PCS

Contenu

80 ml

Type de récipient

Cartouche

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cartouche de gaz pour DIGA CSM-1

ZB-GASKARTUSCHE-(DIGA CSM-1)-C4

x 2 pcs