Clous dans le chargeur et cartouche de gaz NG CSM-1 HFB
Clous en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 HFB
POINTES-POUR-CLOUEURS-A-GAZ-13MM
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.
Agrément technique européen ATE-12/0452
iBMP MPA TU Braunschweig
MPA BS n° : 2101-601-16-CM :
Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4: 1994-03
MPA BS n° : 2100-376-17-CM :
Avis d'expert sur le comportement au feu des séparateurs avec un platelage double face en plaques de plâtre conforme DIN EN 520 ou DIN 18180 et une sous-structure conforme DIN 18182-1 avec un montage sur des composants solides
Fiches de données de sécurité(X)
Clou de haute qualité spécialement conçu pour les fixations dans un substrat en béton haute résistance (béton standard ≤ C 50/60) conformément à la norme DIN EN 206 et pour les fixations dans les coffrages (panneaux de maintien, panneaux de remplissage, etc.)
Matière du clou | Acier |
Finition | Zingué |
Longueur de clou | 22 mm |
Diamètre du clou | 3.0 mm |
Diamètre de tête | 6.3 mm |
Nombre de clous | 700 PCS |
Contenu | 80 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!