Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clous dans le chargeur et cartouche de gaz NG CSM-1 HFB

Clous en bande et cartouche de gaz NG CSM-1 HFB

Art. N° 0864940238
EAN 4050382043375

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Compatible avec DIGA CSM-1
Indication

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.

Agrément technique européen ATE-12/0452



iBMP MPA TU Braunschweig



MPA BS n° : 2101-601-16-CM :


Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4: 1994-03



MPA BS n° : 2100-376-17-CM :


Avis d'expert sur le comportement au feu des séparateurs avec un platelage double face en plaques de plâtre conforme DIN EN 520 ou DIN 18180 et une sous-structure conforme DIN 18182-1 avec un montage sur des composants solides

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Clou de haute qualité spécialement conçu pour les fixations dans un substrat en béton haute résistance (béton standard ≤ C 50/60) conformément à la norme DIN EN 206 et pour les fixations dans les coffrages (panneaux de maintien, panneaux de remplissage, etc.)

Matière du clou

Acier

Finition

Zingué

Longueur de clou

38 mm

Diamètre du clou

3.0 mm

Diamètre de tête

6.3 mm

Nombre de clous

700 PCS

Contenu

80 ml

Type de récipient

Cartouche

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cartouche de gaz pour DIGA CSM-1

ZB-GASKARTUSCHE-(DIGA CSM-1)-C4

x 2 pcs