Cloueur pneumatique DSN 5090 22°
Cloueur pneumatique, DSN5090 22°
CLOUEUR PNEUMATIQUE-DSN 5090 22
DSN5090-22°
Art. N° 07035420
EAN 4045727695326
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Protège les surfaces de travail délicates
Réglage de la profondeur sans outil
Applications variables
Interrupteur à double fonction pour passer du mode coup par coup au mode rafale et chargeur rechargeable réglable adapté à différentes tailles de clous.
Longue durée de vie
avec détection de chargeur vide et filtre à air intégré à la poignée.
Gâchette spécialement conçue pour travailler en toute sécurité
Pique le matériau et empêche la machine de glisser.
Facile à utiliser
Coque en magnésium léger avec alimentation d'air réglable et crochet de ceinture.
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à la longueur min./max. de clou | 50-90 mm |
Adapté au diamètre min./max. de clou | 2,9 - 3,3 mm |
Capacité du magasin min./max. | 60-70 PCS |
Consommation d'air par impact | 3,69 L |
Poids de la machine | 3,81 kg |
Raccord pneumatique | R 1/4 pouce |
Pression de service min./max. | 4,8-8,3 bar |
Longueur | 527 mm |
Largeur | 114 mm |
Hauteur | 356 mm |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 9 mm |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!