Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cloueur pneumatique DSN 160

Cloueur pneumatique DSN 160
CLOUEUR BANDE 21-22° AIR DSN 160

Art. N° 07035600

EAN 4053479545486

Prix affichés aux clients après connexion
Cloueur pneumatique DSN 160

Art. N° 07035600
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
Cloueur pneumatique puissant pour les clous pour bandes à tête plate à 21-22°. Applications : constructions à ossature bois, bâtiments préfabriqués, palettes, structures secondaires et charpentes.

Longue durée de vie


avec détection de chargeur vide



Protège les surfaces de travail délicates


grâce au réglage de la profondeur



Travail confortable et en toute sécurité


Le boîtier en magnésium à déclenchement simple est équipé d'une serrure

Indication

Clous compatibles : clous longs à tête ronde, 21°

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Adapté à la longueur min./max. de clou

100-160 mm

Adapté au diamètre min./max. de clou

3,8 - 4,6 mm

Capacité du chargeur

55 PCS

Consommation d'air par impact

4,96 L

Poids de la machine

6,87 kg

Raccord pneumatique

1/4 pouce

Pression de service min./max.

5,5-8,3 bar

Longueur

568 mm

Largeur

145 mm

Hauteur

538 mm

Diamètre intérieur du tuyau min.

9 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Petit lubrificateur à brouillard dhuile pour outils pneumatiques

LUBRIFICATEUR S.RACCORDS 1/4G

Pour le raccordement direct aux appareils non fixes avec une précision optimale du dosage.
x 1 pcs
Raccord rapide avec raccord de flexible série 2000 pour flexibles en PVC Würth

CUPL-QCKACTION-PN-S2000-HOSE-5/16IN

x 3 pcs
Embout mâle série 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/4IN

Avec filetage mâle
x 3 pcs
Raccord rapide pour air comprimé Blocs dans une direction

CUPL-QCKACTION-PN-BRS-7.2X9MM

Largeur nominale de 7,2 = 40 mm² avec raccord de flexible
x 5 pcs
Embout mâle à filetage mâle

MAMELON DE RACCORD EN LAITON

Huile spéciale pour outils pneumatiques Pour outils pneumatiques

HUILE SP. LUBR.OUTIL PNEUMATIQUE 1 L

L'huile spéciale est particulièrement adaptée à une utilisation dans les lubrificateurs pneumatiques.
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clou en bande à tête ronde, long, 21°

CLOU-EN-BANDE-TR-3,8X100MM

Acier brut, revêtement en résine, relié par du plastique
x 2000 pcs
Clou en bande à tête ronde, long, 21°

CLOU-EN-BANDE-TR-3,8X110MM

Acier brut, revêtement en résine, relié par du plastique
x 1400 pcs
Clou en bande à tête ronde, long, 21°

CLOU-EN-BANDE-TR-3,8X120MM

Acier brut, revêtement en résine, relié par du plastique
x 1400 pcs
Clou en bande à tête ronde, long, 21°

CLOU-EN-BANDE-TR-3,8X130MM

Acier brut, revêtement en résine, relié par du plastique
x 1400 pcs
Clou en bande à tête ronde, long, 21°

CLOU-EN-BANDE-BRAD-20-4,6X145MM

Acier brut, revêtement en résine, relié par du plastique
Clou en bande à tête ronde, long, 21°

CLOU-EN-BANDE-BRAD-20-4,6X160MM

Acier brut, revêtement en résine, relié par du plastique
x 500 pcs