Cloueur à gaz béton DIGA® CS-3
Cloueur béton-métal à gaz DIGA CS-3
CLOUEUR BETON-METAL GAZ DIGA CS-3
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Peut être utilisé indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles ; adapté à une utilisation universelle
- Extrêmement facile à utiliser car le chargeur peut être démonté sans outils
- Travail agréable et sans fatigue grâce à sa conception légère et compacte et son très faible recul
Temps de charge : au moins 24 heures pour la charge initiale et pour des périodes prolongées de non-utilisation
Fiches de données de sécurité(X)
Énergie de fixation | 105 J |
Tension nominale | 6 V/DC |
Capacité de la batterie | 1.5 Ah |
Nombre d'insertions de clous par charge de batterie | 3000 PCS |
Capacité du chargeur | 40 PCS |
Longueur | 435 mm |
Largeur | 124 mm |
Hauteur | 365 mm |
Poids de la machine avec batterie | 3.7 kg |

CASE-EMPTY-DIGA CS-3

CHASSE PISTON DIGA CS-2 / DIGA CS-3
BATTERIE NI-MH 6 V / 1,5 AH DIGA CS-WO
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!