Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clou pour plafond W-DN

Clou d'ancrage rapide W-DN

Art. N° 09053645
EAN 4011231850407
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Montage facile : Poser et introduire à ras. Pour le montage de suspentes de plafond ou de profilés en C dans des cloisons sèches. Pour béton, acier zingué
  • Montage traversant

  • Faible profondeur de perçage

  • Faible diamètre de perçage

  • Permet une mise en charge immédiate, pas de temps d'attente

  • Montage simple et rapide : Mettre le clou en place, puis frapper la partie qui dépasse au marteau jusqu'à affleurement

  • Aucun outil spécial de perçage ou de pose requis

  • Fixation par verrouillage de force, expansion à déplacement contrôlé
Homologation

Ancrages dans un système non structurel basés sur une conception redondante dans le béton : Agrément technique européen ATE-12/0029


  • Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception C

  • Fixation bénéficiant d'un Agrément Technique Européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de traction du béton) et le béton non fissuré (zone de compression du béton)

  • La fixation bénéficie d'un Agrément Technique Européen pour une utilisation sur béton de poids normal armé ou non, ayant une classe de résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12


Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (matériau de base : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Evaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-12/0029)

Indication

Ancrages dans un système non structurel basés sur une conception redondante dans le béton (quelle que soit la direction de la charge)


Les coefficients de sécurité partiels stipulés dans l'agrément et le coefficient de sécurité partiel YF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles.



Charge admissible en cas d'exposition au feu


Les coefficients de sécurité partiels en cas d'exposition au feu YM,fi = 1,0 stipulés dans l'agrément et YF = 1,0 ont été pris en compte.



Diamètre de perçage nominal et diamètre des arêtes de coupe de la perceuse


Les forets pour perceuse à percussion en carbure de tungstène doivent être conformes aux spécifications définies dans la notice d'information du Deutsches Institut für Bautechnik (Institut allemand du génie civil, DIBt) et de l'Association allemande des constructeurs d'outils (FWI) sur les "valeurs caractéristiques, exigences et essais pour les forets de maçonnerie avec corps de coupe en carbure de tungstène utilisés pour la fabrication de trous percés pour l'ancrage". Les forets pour perceuse à percussion Würth sont conformes aux exigences indiquées dans la brochure.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Adapté à la fixation de profilés métalliques, bandes perforées, câbles de suspension, lattes en bois, suspensions et habillage de plafond léger ou suspendu, lattes à toit...

  • Ne peut être utilisé que dans les zones sous abri sèches

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre

6 mm

Longueur

40 mm

Épaisseur à fixer max. (tfix)

5 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef)

32 mm

Diamètre de perçage (d0)

6 mm

Profondeur de perçage (h0)

40 mm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

7 mm

Valeurs caractéristiques
Distance entre les axes scr [mm] 200
Distance au bord ccr [mm] 150
Epaisseur minimum de la traverse hmin [mm] 80
Profondeur d'ancrage effective hef [mm] 32
Perçage nominal ∅ 3) d0 [mm] 6
Arête de coupe ∅ 3) dcoupe ≤ [mm] 6,4
Profondeur du trou de perçage h0 ≥ [mm] 40
Trou débouchant dans le composant connecté df ≤ [mm] 7
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poire soufflante pour le nettoyage des trous

BLWOUTBULB-F.CLN

Pour nettoyer les trous de perçage de petit diamètre