Clou pour isolant W-IN
Clou d'isolation W-IN 90mm
CLOU D'ISOLATION W-IN 8X120ROSACE 90
Art. N° 0903791160
EAN 4045727508725
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- PP de qualité supérieure
- Stabilité thermique entre -40 °C et +80 °C
- Faible diamètre de perçage (8 mm)
- Installation facile et rapide
- Faible profondeur d'ancrage, min. 20 mm, perçage plus rapide
- Ancrage sans clou d'expansion
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour la fixation de matériaux isolants pour façades ventilées à l'arrière
- Pour la fixation de films, membranes d'étanchéité à l'extérieur des caves
- Adapté à de nombreux supports d'ancrage pleins, par ex. béton, briques silicocalcaires pleines, briques en terre cuite
- Pour la fixation de matériaux isolants souples non autoporteurs, par ex. laine de verre ou fibre de verre
Longueur (l) (l) | 160 mm |
Épaisseur à fixer max. (da) (da) | 140 mm |
Diamètre de la rosace | 90 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 8 mm |
Profondeur de pose (hs) | 20 mm |
Profondeur de perçage (t) | 25 mm |
Matière | Polypropylène - PP |
Sans halogène | Oui |