Clou pour DIGA WO-1/21 et Paslode IM 200 Pour DIGA WO-1/21 Combi et Paslode IM 200
Clou pour cloueur DIGA WO-1/21 et Paslode IM 200
ZBHAFTNGL(DIGAWO1/21)GASTZN2,8X25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fourni dans un coffret de transport pratique
- Clous adhésifs à tête cylindrique bombée 21°
- 2 cartouches de gaz (1 cartouche pour environ 1 000 clous)
Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur de clou (Ls) | 25 mm |
Diamètre du clou (Ø ds) | 2,8 mm |
Diamètre de tête (Ø dk) | 7,0 mm |
Matière du clou | Acier |
Finition | Galvanisé à chaud |
Design | Rainuré |
Nombre de cartouches | 2 PCS |
Contenu | 80 ml |
Nombre de clous | 2000 PCS |
Longueur du magasin (Lg) | 184 mm |