Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clou inox A2 pour cloueur DIGA WO-1/21

Clou inox A2 pour cloueur DIGA WO-1/21

Art. N° 0864922832
EAN 4050642976498

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier inoxydable A2, en bande Compatible avec DIGA WO-1/21 Combi et Paslode IM 200

Fournis dans un coffret de transport pratique :


  • Clous adhésifs à tête cylindrique bombée 21°

  • 2 cartouches de gaz (1 cartouche pour environ 1 000 clous)
Indication

Réf. : 0864922832 uniquement pour utilisation avec kit spécial pour longueurs de pointe jusqu'à 32 mm. Kit d'adhésif 25/32 mm.


Réf. : 0707864835, pour DIGAWO-1/21 Combi.



En cas d'utilisation avec la machine Würth DIGA WO-1/21 combi, réf. 086492 1, utiliser les buses de dosage rouges incluses. En cas d'utilisation dans Paslode IM 200, utiliser les buses de dosage jaunes fournies.

Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur de clou (Ls)

32 mm

Diamètre du clou (Ø ds)

2.8 mm

Diamètre de tête (Ø dk)

7.0 mm

Matière du clou

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Design

Rainuré

Nombre de cartouches

2 PCS

Contenu

80 ml

Nombre de clous

2000 PCS

Longueur du magasin (Lg)

184 mm